Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband,LxB 400mx32mm,Kern Ø 400mm,14600 N,kunststoffbeschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
208438
208438
Artikel-Nr.:
     711-208438
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30517
EAN/GTIN:
     4030198305171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband
  • Länge x Breite 400 m x 32 mm
  • Rollenkern Ø 400 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 14600 N reißsicher
  • Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Durchmesser Rollenkern:
400 mm
Reißfestigkeit:
14600 N
Breite:
32 mm
Länge:
400 m
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 32mm, komposit umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 250,13*
€ 297,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 240,95*
€ 286,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 226,74*
€ 269,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,95*
€ 253,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 202,98*
€ 241,55
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17415
ab € 131,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.