Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer,Schnitt B 1250mm,Rollen D 750mm,HxT 1740x970mm,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208330
208330
Artikel-Nr.:
     711-208330
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55412
EAN/GTIN:
     4030177007485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250
Rocholz Doppel-Schneidständer 5000
  • Schnittbreite 1250 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 1740 x 970 mm
  • Traglast 150 kg
  • Unterbau Füße
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
5000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1250 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Traglast:
150 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
1740 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,51*
€ 962,96*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 954,03*
€ 1.024,51*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,21*
€ 1.051,52*
€ 4,95*
ab € 1.013,65*
€ 1.083,87*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.697,27*
€ 1.800,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,92*
€ 2.143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,34*
€ 2.126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,94*
€ 2.072,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,10*
€ 2.042,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,27*
€ 2.019,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 61,69*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,94*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 586,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.