Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen,Eimer 2x17l rot/blau,Gestell Stahl,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204757
204757
Artikel-Nr.:
     711-204757
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1044392
EAN/GTIN:
     4006533104433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Nasswischwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
  • 2x17 l Eimer in rot/blau
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Mopp-Presse in rot
  • Gestell aus Stahl
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Putzwagen, Reinigungsgerät, Reinigungswagen, Wischwagen, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Mistral
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
Eimer Anzahl x Liter:
2x17 l
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
rot
Mopphalter:
nein
Material:
Stahl
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Material Gestell:
Stahl
Farbe Eimer:
rot/blau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Putzwagerl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 160,82*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 130,43*
€ 160,98*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 161,68*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 139,72*
€ 171,97*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 270,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 10,78*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,85*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.