Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,1x60-70l,HxBxT 770x360x360mm,Fixiervorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204636
204636
Artikel-Nr.:
     711-204636
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     14105
EAN/GTIN:
     4050828141054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • Boden
  • für 1 x 60 - 70-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 360 x 360 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
60-70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
770 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Edelstahl
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 70 liter, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 241,66*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 343,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0280
ab € 88,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.