Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy,Kunststoffspitze,Greif-Öffnung 105mm,L 900mm,Aluminium,eloxiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202834
202834
202834
Artikel-Nr.:
     711-202834
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01150/90/V2
EAN/GTIN:
     4007105004205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy
  • für festsitzenden Müll
  • Greifspitze aus Kunststoff
  • Greif-Öffnung 105 mm
  • Länge 900 mm
  • aus Aluminium, eloxiert
  • mit Kunststoff-Griff

Suchbegriffe:
Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifboy, Greifhilfe, Abfallzange, Müllgreifer, Müllzange, Abfalleimer, Abfall-Greifer, Abfallgreifer, Allzweckgreifer, Papiergreifer

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sammelwerkzeug
Einsatzort:
Außenbereich
für Müllart:
festsitzender Müll
Länge:
900 mm
Greif-Öffnung:
105 mm
Material Griff:
Kunststoff-Griff
Material Spitze:
Kunststoff
Material Rohr:
Aluminium, eloxiert
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer 90 cm, abfallgreifer, abfallgreifer kunststoff, Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifhilfe, Abfalleimer, Abfall-Greifer, Allzweckgreifer, Papiergreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,88*
€ 126,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,23*
€ 120,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Förster
01501/V2
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.