Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 100mm,Spannweite 100mm,m. Spannbacken,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195704
195704
Artikel-Nr.:
     711-195704
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     PA 100
EAN/GTIN:
     4250157112903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 100 mm
  • Spannweite 100 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
  • Aus Stahl in blau
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Drehteller:
nein
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Werkzeug Funktion:
Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachst
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
ohne Befestigungschrauben für die Arbeitsplatte
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 190,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,04*
€ 192,94*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 197,37*
€ 239,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
TYP N 100
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.