| |
|
| Artikel-Nr.: 711-190063-0001 Herst.-Nr.: 4040.00.0801 EAN/GTIN: 4251142204672 |
| | |
|
| | |
| Haken- für Lochplatte
- Länge 125 mm
- Hakenende senkrecht
Varianten: - 190063-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 190063-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Haken | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 125 mm | Hakenende: | senkrecht | Gewicht: | 0.04 kg | Lackierung: | alufarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 60 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,76* | | | | | 8 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,41* | € 4,05* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 4,08* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|