Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnelement,f. Tischwaage,BxT 500x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185127
185127
Artikel-Nr.:
     711-185127
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     95984
EAN/GTIN:
     4060614015834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
rhewa tischwaage
tischwaage
Rollenbahnelement für Tischwaage
  • Breite x Tiefe 500 x 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Waage, Bodenwaage, Tischwaage, Kompaktwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Waagentyp:
Zubehör
für Waagentyp:
Tischwaage
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Waage, Bodenwaage, Kompaktwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,02*
€ 842,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,86*
€ 817,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,62*
€ 763,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.