Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Matte,ESD,HxLxB 10x1500x900mm,Zedlan,strukturiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184161
184161
Artikel-Nr.:
     711-184161
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11035
EAN/GTIN:
     4260061890187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 10 x 1500 x 900 mm
  • Aus Zedlan mit strukturierter Oberfläche in blau
  • antistatisch
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Matte
Material Lauffläche:
Zedlan
Oberfläche Bodenbelag:
strukturiert
Farbe:
blau
Höhe:
10 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
elektrisch leitend:
ja
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 91,85*
€ 124,06*
€ 4,95*
ab € 149,13*
€ 182,58*
€ 4,95*
ab € 148,32*
€ 182,58*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 192,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.