Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Matte,ESD,HxLxB 10x900x600mm,Zedlan,strukturiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184159
184159
184159
Artikel-Nr.:
     711-184159
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11045
EAN/GTIN:
     4260061890248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 10 x 900 x 600 mm
  • Aus Zedlan mit strukturierter Oberfläche in blau
  • antistatisch
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Matte
Material Lauffläche:
Zedlan
Oberfläche Bodenbelag:
strukturiert
Farbe:
blau
Höhe:
10 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
elektrisch leitend:
ja
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, ESD-Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,10*
€ 53,49*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 84,45*
€ 4,95*
ab € 70,10*
€ 91,09*
€ 4,95*
ab € 70,24*
€ 91,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.