Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender f. Kosmetiktücher,HxBxT 75x270x140mm,Edelstahl,1 Fächer,Front geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159535
159535
159535
Artikel-Nr.:
     711-159535
Herst.-Nr.:
     5923
EAN/GTIN:
     4030695059232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Kosmetiktücher
Spender für Kosmetiktücher
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 270 x 140 mm
  • aus Edelstahl
  • 1 Fächer
  • Front geschlossen
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Handschuhspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Spender für Kosmetiktücher
Höhe:
75 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
140 mm
Fächer:
1 Stück
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
abschließbar:
ja
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Ausführung:
geschlossen
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: handschuhspender edelstahl fix 75, einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 106,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,52*
€ 143,87*
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 144,54*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 179,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.