Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenrahmen,f. Kastenwagen,LxB 410x610mm,m. Kiste,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158179
158179
Artikel-Nr.:
     711-158179
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-8840
EAN/GTIN:
     4250448502611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
Kastenwagen
Alukiste
Etagenrahmen für Kastenwagen
  • Länge x Breite 410 x 610 mm
  • Traglast 60 kg
  • mit Kiste
  • aus Stahl
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kastenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Etagenrahmen
Länge:
410 mm
Breite:
610 mm
Tragkraft pro Boden:
60 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Kiste
Material Boden:
Stahl
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, gabriel eurokastenwagen, euro kastenwagen, Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 62,91*
€ 80,02*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 89,65*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,55*
€ 94,15*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 95,76*
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 98,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.