Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug,Zugl. 3200kg,Alu,Seilzug 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149394
149394
Artikel-Nr.:
     711-149394
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10105
EAN/GTIN:
     4250450411758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Kettenzug
  • Zuglast 3200 kg
  • Bedienung Hub manuell
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • aus Aluminium
  • Bauhöhe 330 mm
  • Länge x Breite 680 x 110 mm
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 44 daN
  • Seilvorschub 28 mm
  • Seilzug Länge 20 m

Suchbegriffe:
Seilzug, Seilzugapparat, Hebezeug, Flaschenzug

Weitere Informationen:
Serie:
ROPEMASTER
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kettenzug
Zuglast:
3200 kg
Bedienung Hub:
manuell
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
330 mm
Breite:
110 mm
Länge:
680 mm
Material:
Aluminium
Seilvorschub/Doppelhub:
28 mm
Hubkraft:
44 daN
Hebellänge:
1200 mm
Länge Seil:
20 m
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, greifzug, Seilzug, Seilzugapparat, Hebezeug, Flaschenzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,14*
€ 612,63*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 614,34*
€ 695,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,80*
€ 736,83*
Frei Haus
ab € 945,65*
€ 1.043,53*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.163,75*
€ 1.276,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,05*
€ 1.518,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,28*
€ 1.506,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,13*
€ 1.451,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,13*
€ 1.417,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,75*
€ 1.384,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.