Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 2000/600kg,m. Handgriff,LxB 380x230mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
149378
149378
Artikel-Nr.:
     711-149378
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00064
EAN/GTIN:
     4250450409403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 2000 / 600 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Länge x Breite 380 x 230 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
2000 kg
Traglast Rundmaterial:
600 kg
Breite:
230 mm
Länge:
380 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.663,23*
€ 1.775,80*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.890,04*
€ 2.002,14*
Lager 711
17 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.300,98*
€ 2.422,48*
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.641,18*
€ 2.768,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.422,48*
€ 2.882,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.400,56*
€ 2.856,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.335,45*
€ 2.779,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.303,98*
€ 2.741,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.300,98*
€ 2.738,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.