Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 300/100kg,m. Handgriff,LxB 164x92mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
149374
149374
Artikel-Nr.:
     711-149374
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00061
EAN/GTIN:
     4250450409373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 300 / 100 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Länge x Breite 164 x 92 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
300 kg
Traglast Rundmaterial:
100 kg
Breite:
92 mm
Länge:
164 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,05*
€ 416,76*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 388,84*
€ 458,15*
pro Satz
Frei Haus
ab € 491,24*
€ 568,50*
Lager 711
92 Tage
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 542,76*
€ 623,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 623,16*
€ 741,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 607,24*
€ 722,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 580,01*
€ 690,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 565,62*
€ 673,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 542,76*
€ 645,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.