Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 100/30kg,m. Handgriff,LxB 92x62mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
149373
149373
Artikel-Nr.:
     711-149373
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00060
EAN/GTIN:
     4250450409366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 100kg
lasthebemagnet
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 100 / 30 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Länge x Breite 92 x 62 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
100 kg
Traglast Rundmaterial:
30 kg
Breite:
62 mm
Länge:
92 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hub- und Hebegerät, Hebe-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,48*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 435,77*
€ 518,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 428,74*
€ 510,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 401,76*
€ 478,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 390,48*
€ 464,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.