Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,30l,HxØ 400x360mm,Korpus PE schwarz,Deckel PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147398
147398
Artikel-Nr.:
     711-147398
Herst.-Nr.:
     1772
EAN/GTIN:
     4030695017720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 400 x 360 mm
  • Mit Auflagedeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Polyethylen in schwarz
  • Deckel aus Polyethylen in schwarz
  • mit seitlichen Griffen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarz
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
nein
Griff:
seitliche Griffe
stapelbar:
ja
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,84*
€ 71,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 79,03*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 91,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.