Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,lichtdurchlässig,HxB 1750x800mm,Wand Polystyrol,transparent,Gestell Stahl,Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146692
146692
Artikel-Nr.:
     711-146692
Herst.-Nr.:
     45691784
EAN/GTIN:
     4044917415744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Trennwand für Trennwand
  • lichtdurchlässige Sichtschutzwand
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm, Wandstärke 5 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau mit Standfuß

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
lichtdurchlässige Sichtschutzwand
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Wandstärke:
5 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Material Wand:
Polystyrol
Farbe Wand:
transparent
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Standfuß
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
16.7 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 205,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 212,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,33*
€ 223,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,75*
€ 226,88*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 562,16*
€ 632,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,38*
€ 752,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,04*
€ 697,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,32*
€ 684,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 78,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 155,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.