Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupttheke gerade,HxBxT 750/1080x2700x1015mm,Platte weiß,Front weiß,Thekenaufbau links,Front Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146687
146687
Artikel-Nr.:
     711-146687
Herst.-Nr.:
     22345782
EAN/GTIN:
     4044917429017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke kerkmann
Haupttheke gerade
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 / 1080 x 2700 x 1015 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front aus Glas/Edelstahl in weiß
  • Vorbauten: Dekorstreifen aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Empfangstheke, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Atlantis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Grundelement
Höhe:
750-1080 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1015 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Thekenaufbau links, Front Glas
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Front:
Glas/Edelstahl
Farbe Front:
weiß
Gewicht:
141.1 kg
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke gerade, Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Thekenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.003,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,84*
€ 2.686,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,83*
€ 2.647,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,96*
€ 2.516,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,97*
€ 2.443,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,76*
€ 2.384,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3456
ab € 481,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.