Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1600x800mm,C-Fuß silber,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145203-0002
145203-0002
145203-0002
145203-0002
145203-0002
145203-0002
Artikel-Nr.:
     711-145203-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-BS
EAN/GTIN:
     4038933483917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145203-0001 Dekor Ahorn
  • 145203-0002 Dekor Buche
  • 145203-0003 Dekor lichtgrau
  • 145203-0006 Dekor onyxgrau
  • 145203-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
48 kg
Dekor:
Buche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 320,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,78*
€ 321,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 322,53*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,27*
€ 356,15*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 516,84*
€ 595,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,97*
€ 672,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,13*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,46*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,43*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,75*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,00*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,71*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,64*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,50*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.