Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst,Arbeits H 8,4m,Gerüst H 7,65m,BxT 1800x750mm,Bühne BxT 1800x600mm,Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139454
139454
139454
Artikel-Nr.:
     711-139454
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52275
EAN/GTIN:
     4003866522750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,4 m
  • Gerüsthöhe 7,65 m, Breite x Tiefe 1800 x 750 mm
  • Standhöhe 6,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
  • Bühnen im Abstand von 2 m
  • Geländer
  • Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
  • Mit 4 Lenkrollen
  • Gerüst aus Leichtmetall
  • Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
  • Gerüstgruppe 3
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
  • Gewicht 199 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gerüst, Fahrgerüst, Leiter und Gerüst, Z600 S-Plus

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600 S-PLUS
Steigtechnik:
Gerüst
Gerüsttyp:
Fahrgerüst
Material Gerüst:
Leichtmetall
Höhe Gerüst:
7.65 m
Standhöhe:
6.4 m
Arbeitshöhe:
8.4 m
Breite Bühne:
1800 mm
Tiefe Bühne:
600 mm
Abstand Bühnen:
2 m
Breite:
1800 mm
Tiefe:
750 mm
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gerüst Ausstattung:
Geländer
Sicherheitsausstattung Gerüst:
4 Ausleger für sicheren Stand
Gerüstgruppe:
3
Aufbauart:
schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Ei
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Geländer:
ja
Norm:
gemäß DIN EN 1004
Gewicht:
199 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Gerüst, Leiter und Gerüst, Z600 S-Plus
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.302,19*
€ 4.453,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.309,13*
€ 4.460,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.262,90*
€ 4.500,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.448,21*
€ 4.601,10*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 5.807,21*
€ 5.971,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.971,04*
€ 7.105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.930,96*
€ 7.057,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.837,19*
€ 6.946,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.807,21*
€ 6.910,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.