Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivreiniger,f. Hochdruckreiniger,10l Kanister,f. Planen/Fahrzeug/Motor,entfernt Fette/Öle/Mineralien,alkalisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119734
119734
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119734
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62955560
EAN/GTIN:
     4039784470118
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Aktivreiniger
  • für Hochdruckreiniger
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • für die Planenreinigung, Fahrzeug- und Motorwäsche
  • entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
  • alkalisch
  • gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
  • Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Aktiv-Reiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Aktivreiniger
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Basis Reinigungsmittel:
alkalisch
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
geeignet für (Produkt/Material):
Planenreinigung, Fahrzeug-, Motorwäsche
pH-Wert:
12.3
Umwelteigenschaften:
Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
Gewicht:
11.5 kg
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Gefahrgut-Etiketten Corrosive, Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe, Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe, Gefahrgutklasse 8, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Lebensmittelkanister, Motorreiniger, LKW-Reiniger, Lastwagenreiniger, Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, Aktivschaum für Waschanlagen, Schaum Waschanlagen, Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, Tiefkühlreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Aktiv-Reiniger, Reiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,76*
€ 67,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,68*
€ 67,46*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 53,88*
€ 68,69*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,45*
€ 70,80*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 123,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 9,959* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.520-900.0
ab € 450,14*
Sonstiges
Kärcher
1.524-930.0
ab € 936,23*
Sonstiges
Kärcher
1.151-936.0
ab € 1.052,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.