Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette,HxLxB 150x800x1200mm,PE-Regenerat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118525
118525
118525
118525
Artikel-Nr.:
     711-118525
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/0-GR
EAN/GTIN:
     4250690701671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepalette
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 800 x 1200 mm
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 75 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Hygienepalette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
150 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
7500 kg
Gewicht:
75 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einfahrbreite:
227.5-382.5 mm
Traglast dynamisch:
2500 kg
Traglast im Regal:
600 kg
Sicherungsrand:
ja
nestbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 162,28667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 563,59*
€ 670,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 556,82*
€ 662,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 528,74*
€ 629,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 506,27*
€ 602,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 486,86*
€ 579,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.