Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxØ 980x500mm,Boden/Pfosten,Korpus Stahl RAL6005,Deckel Stahl RAL6005,m. Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118004
118004
Artikel-Nr.:
     711-118004
Herst.-Nr.:
     1523
EAN/GTIN:
     4030695015238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm
  • Einwurföffnung 390 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • zum Aufstellen auf dem Boden oder zur Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6005 Moosgrün
  • Deckel aus Stahl in RAL6005 Moosgrün
  • Wandkonstruktion mit Tür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
500 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
390 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden/Pfostenmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
moosgrün // RAL6005
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün // RAL6005
stapelbar:
nein
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Tür
Form:
rund
Farbe Ausführung:
moosgrün // RAL6005
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,23*
€ 235,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 235,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 235,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 236,76*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 320,27*
€ 401,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,85*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,43*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1809
ab € 41,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,22*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1807
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.