Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,HxØ 900x450mm,Boden/Pfosten,Korpus Stahl RAL6005,Deckel Stahl RAL6005,m. Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117999
117999
Artikel-Nr.:
     711-117999
Herst.-Nr.:
     15111
EAN/GTIN:
     4030695151110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 900 x 450 mm
  • Einwurföffnung 350 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • zum Aufstellen auf dem Boden oder zur Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6005 Moosgrün
  • Deckel aus Stahl in RAL6005 Moosgrün
  • Wandkonstruktion mit Tür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
70 l
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden/Pfostenmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
moosgrün // RAL6005
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün // RAL6005
stapelbar:
nein
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Tür
Form:
rund
Farbe Ausführung:
moosgrün // RAL6005
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 196,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 196,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,13*
€ 204,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 206,20*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 327,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.