Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spanngerät,Polyester-Band,Klemmen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105286
105286
105286
105286
105286
105286
Artikel-Nr.:
     711-105286
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17065
EAN/GTIN:
     4030198170656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Umreifungsset
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 1000 Metallklemmen
  • Bandbreite 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4500 N reißsicher
  • Abroller mit Bandbremse, Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Abrollwagen, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umr
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Reißfestigkeit:
4500 N
Abroller Ausstattung:
Bandbremse, Ablageschale
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, banholzer & wenz abrollwagen 76 mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungs-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 333,82*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 334,35*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,61*
€ 355,56*
11 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,46*
€ 419,83*
Lager 711
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,94*
€ 548,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,72*
€ 586,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,88*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.