Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,Stahl-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103780
103780
103780
103780
Artikel-Nr.:
     711-103780
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17706
EAN/GTIN:
     4030198177068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungsset Eco
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle Stahl-Umreifungsband, 1000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle Stah
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsbandabroller tragbar, abrollstativ für paketierung, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 319,01*
€ 369,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 334,76*
€ 387,04*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,96*
€ 390,54*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,63*
€ 391,09*
Lager 711
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,53*
€ 665,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,74*
€ 775,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,57*
€ 725,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,94*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.