Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band LxB 1000mx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103773
103773
Artikel-Nr.:
     711-103773
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17510
EAN/GTIN:
     4030198175101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsset Eco
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Band Länge x Breite 1000 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 200
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
1000 m
Reißfestigkeit:
2400 N
Gewicht:
14.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, pp-umreifungsband 16 x 0,5 mm, umreifungs set, umreifungsset banholzer, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 184,67*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 185,27*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 195,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 179,14*
€ 214,51*
Lager 711
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,79*
€ 414,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 28,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.