Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,eichfähig,Plattform BxT 350x280mm,Edelstahl,Wägebereich 0,1-30kg,Ablesbarkeit 5/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101404
101404
101404
101404
Artikel-Nr.:
     711-101404
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     98483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Rhewa Tischwaage 800 832A/030 ungeeicht
  • Eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 350 x 280 mm
  • Wägebereich von 0,1 bis 30 kg
  • Ablesbarkeit in 5 / 10 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Tarieren
  • Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Serie:
800
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
ja
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
350 mm
Plattformtiefe:
280 mm
Wägebereich:
0.1-30 kg
Ablesbarkeit:
5-10 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Tarieren
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
16 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12995516
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, plattformwaage - 100 kg / 10 g, plattformwaage, plattformwaage 15/30kg, Paletten-Waage, Waage, Industriewaage, Bodenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,62*
€ 1.408,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,61*
€ 1.394,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,94*
€ 1.358,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,65*
€ 1.335,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,03*
€ 1.324,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
202219
ab € 220,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.