Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,eichfähig,Plattform BxT 350x280mm,Edelstahl,Wägebereich 0,04-15kg,Ablesbarkeit 2/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101403
101403
101403
Artikel-Nr.:
     711-101403
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     98475
EAN/GTIN:
     4060614016480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Rhewa Tischwaage 800 832A/015 ungeeicht
  • Eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 350 x 280 mm
  • Wägebereich von 0,04 bis 15 kg
  • Ablesbarkeit in 2 / 5 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Tarieren
  • Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Serie:
800
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
ja
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
350 mm
Plattformtiefe:
280 mm
Wägebereich:
0.04-15 kg
Ablesbarkeit:
2-5 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Tarieren
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Breite:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
10 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12995516
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, rhewa plattformwaage, plattformwaage, dosierwaage bis 15 kg, Paletten-Waage, Waage, Industriewaage, Bodenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.124,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,46*
€ 1.419,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,42*
€ 1.398,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,43*
€ 1.365,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,54*
€ 1.345,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,39*
€ 1.338,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
202219
ab € 281,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.