Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät,f. Polyesterband,f. Band B 13-19mm,f. 76mm Kern,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100119
100119
100119
Artikel-Nr.:
     711-100119
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17800
EAN/GTIN:
     4030198178003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollgerät
  • für Polyesterband
  • für Bandbreite 13 - 19 mm
  • für Rollen mit 76 mm Kern
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Abrollgerät
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polyester
für Bandbreite:
13-19 mm
für Rollenkern:
76 mm
Set:
nein
Bandbremse:
nein
Farbe Abroller:
schwarz
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, kraftband umreifungsset, Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,76*
€ 57,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,82*
€ 57,31*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 57,33*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,61*
€ 58,53*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 130,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,39*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,05*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 28,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.