Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spanngerät,Polyester-Band,Klemmen,Band LxB 1100mx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100112
100112
100112
100112
100112
100112
Artikel-Nr.:
     711-100112
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17000
EAN/GTIN:
     4030198170007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 1000 Metallklemmen
  • Band Länge x Breite 1100 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsban
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1100 m
Reißfestigkeit:
3750 N
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, umreifungs set, kraftband umreifungsset, Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 203,19*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,59*
€ 203,80*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 214,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 191,43*
€ 230,80*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,56*
€ 487,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,37*
€ 579,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,24*
€ 566,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
k.A.
4030198304990
ab € 54,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.