Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät,f. Stahlband,f. Band B 16mm,2 Räder,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100089
100089
Artikel-Nr.:
     711-100089
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollgerät Standard
  • für Stahlband
  • für Bandbreite 16 mm
  • Unterbau 2 Räder
  • aus Stahlblech in blau

Suchbegriffe:
Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung, Abrollwagen

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Abrollgerät
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Stahl
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Unterbau:
2 Räder
Bandbremse:
nein
Material Abroller:
Stahlblech
Farbe Abroller:
blau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,25*
€ 174,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,96*
€ 174,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 175,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 189,81*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 290,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 311,30*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.