Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100034
100034
100034
100034
Artikel-Nr.:
     711-100034
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17521
EAN/GTIN:
     4030198175217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Plastikband
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm
  • Abroller mit Bandbremse, Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Abroller Ausstattung:
Bandbremse, Ablageschale
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 339,52*
€ 388,93*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,54*
€ 435,87*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 448,90*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,06*
€ 453,31*
Lager 711
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 736,62*
€ 790,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,06*
€ 902,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,53*
€ 888,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,31*
€ 880,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,62*
€ 876,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 51,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.