| |
|
| Artikel-Nr.: 7100-17039.3K Herst.-Nr.: 17039.3K EAN/GTIN: 4260498270637 |
| |
|
| | |
| Die Rio Außenleuchte passt mit dem modernen Design zu jedem Hauseingang, zu jeder Einfahrt oder jeder Terrasse. Die Leuchte kann bequem über einen externen Sensor oder externen Schalter geschaltet werden. Ausreichend Licht sorgt für eine Extra an Sicherheit.
Highlights:
- Warmweißes Licht 3000K - Modernes geschwungenes Design in Anthrazit - Effiziente LED Technologie - Nach IP 54 geschütztes Gehäuse
Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 Watt | Lichtstrom: | 750 Lumen | Schutzart: | IP54 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | 188*250*66 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen |
| | |
| |