| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000487670 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000487670 EAN/GTIN: 4054773024875 |
| |
|
| | |
| Umreifungsset für PES-Kunststoffband Band-L. 1100 m Band-B. 13 mm mit tragbarem Abroller bestehend aus: je 1 Rolle Polyesterband in der jeweiligen Breite (s. Tabelle), Verschlussklemmen, phosphatiert, Karton à 1000 Stück, 1 Bandspanner für Bänder von 9-20 mm, 1 Bandabroller, tragbar für Kern-Ø 76 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit tragbarem Abroller · Zugkraft linear: 375daN Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1100 m | Bandbreite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 189,36* | € 228,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,96* | € 229,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 189,60* | € 230,09* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 192,18* | € 239,51* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,81* | € 256,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|