| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000473325 Herst.-Nr.: IR55-0010 EAN/GTIN: 4100660003857 |
| | | |
|
| | |
| Industriereiniger INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55 10 l Konzentrat Kanister BUZIL ökologischer Industriereiniger · Öko-zertifiziert · materialschonend · schaumarm · schnelltrennend nach ÖNORM B5105 · erfüllt die Anforderungen der Fahrzeugindustrie · geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschine und Hochdruckreinigungsgerät · Anwendungsbereiche: Lebensmittel- und Industriebereich, wasserbeständige Materialien, Oberflächen, Böden und Produktionsmaschinen · Dosierung: Unterhaltsreinigung 50 ml / 10 l Wasser, Sanitäroberflächen 20-50 ml / 10 l Wasser, Schaumsprühreinigung 50 ml / 600 ml Wasser · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb-grün Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Marke: | BUZIL | Inhalt: | 10 l | Ausführung: | Konzentrat | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,28* | € 62,21* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 46,78* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|