Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Blitz Citro G 481 1 l Flasche Flasche BUZIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000473313
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     148101
EAN/GTIN:
     4100660005097
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger

Alkoholreiniger Blitz Citro G 481 1 l Flasche Flasche BUZIL


neutraler Allesreiniger mit Alkohol · für alle wasserbeständigen Oberflächen, besonders aus Kunststoff · schnell trocknend · streifenfrei · mit Citrusduft · auch konzentriert anwendbar · Dosierung: 20-50 ml / 10 l Wasser ·
Weitere technische Eigenschaften Verbrauch: 20 - 50 ml/10 l Wasser
Weitere Informationen:
Marke:
BUZIL
Inhalt:
1 l
Gefahrenhinweise:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
€ 7,50*
ab € 2,60*
€ 3,30*
2 Tage
157
1
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,53*
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 3,75*
1
€ 4,19*
ab € 2,88*
€ 4,14*
Lager 7051
160
12
€ 7,99*
ab € 4,33*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buzil
G481-0010
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.