Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut Ultra 44-3745HCT Gr.8 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000077716
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2578-8
EAN/GTIN:
     4792249069004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut Ultra 44-3745HCT Größe 8 blau/schwarz EN 388 Kategorie II Nylon/Glasfaser/UHMWPE ATG


nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech®-Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse 5 · silikonfrei · Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport uvm. ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Ausführung: mit Nitril-Mikroschaum, silikonfrei · Stärke ca.: 1mm · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ATG
Länge ca.:
24 cm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,33*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,68*
2 Tage
179
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,97*
2 Tage
179
1
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 11,08*
Lager 7051
179
1
€ 7,99*
ab € 9,57*
€ 13,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2578-9
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.