Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.20 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802056
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1394020401
EAN/GTIN:
     9002740702160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.20 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 8


HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
20 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,74*
€ 38,14*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 29,85*
€ 38,17*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 41,10*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,71*
€ 42,28*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 37,65*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 23,62*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,62*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,24*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402540100
ab € 37,01*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 40,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139403240100
ab € 51,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,63*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 36,94*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.