| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000896889 Herst.-Nr.: 29422 EAN/GTIN: 3154020029422 |
| |
|
| | |
| Batterieladegerät GYSFLASH 4.12 12 V 0,8-4,0 A GYS mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · Weitere technische Eigenschaften Breite: 90mm · Länge: 170mm · Gewicht: 0,69kg · Höhe: 51mm Weitere Informationen: | | Marke: | GYS | Ladespannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,45* | € 65,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,05* | € 65,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,65* | € 65,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,13* | € 65,71* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 59,78* | € 71,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|