Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät BATIUM 7-24 6/12/24 V effektiv: 11/arithmetisch: 3-7 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000896886
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     24502
EAN/GTIN:
     3154020024502
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät BATIUM 7-24 6 / 12 / 24 V effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7 A GYS


automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 1V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 340mm · Länge: 210mm · Gewicht: 5,7kg · Höhe: 130mm
Weitere Informationen:
Marke:
GYS
Ladespannung:
6 / 12 / 24 V
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterie-Ladegeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 121,84*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 102,93*
€ 121,85*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 104,59*
€ 123,59*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 124,16*
Lager 7051
24
€ 7,99*
ab € 116,24*
€ 136,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
023284
ab € 66,36*
Ähnlich
GYS
024526
ab € 140,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.