Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstandstromverteiler CEE-16 A, 5-polig 2xCEE 16 A, 4x230V 5 x 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873979
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873979
EAN/GTIN:
     4028232426920
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustellenstromverteiler ip54

Kunststoffstandstromverteiler CEE-16 A, 5-polig 2xCEE 16 A, 4x230V 5 x 2,5 mm²


mit robustem galvanisch verzinktem Stahlrohrgestell · leicht zu tragen und zu verstauen durch einfaches Einklappen des Ständers · robustes, schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Abdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · spritzwassergeschützt · (IP54) · abschließbar · mit seitlich am Gehäuse angebrachtem Kabel-Clip · komplett montiert und verdrahtet · Zuleitung H07 RN-F
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen ·
Weitere technische Eigenschaften Absicherung: LS-Schalter mit FI
Weitere Informationen:
Kabelqualität:
H07RN-F
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, Stromverteiler, Standstromverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 334,12*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 335,62*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 365,62*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
060.114.0141 K÷LN
ab € 303,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.