| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873833 Herst.-Nr.: 336805 EAN/GTIN: 4028232008669 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung H07RN-F 5 x 4 mm² 5 m mit CEE Stecker schwarz für Innen / Außen aus schwerer Gummi-Schlauchleitung H07RN-F · für Drehstrommaschinen · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · 1. Seite: Stecker 2. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsen zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz · Spannung: 400V · Nennstrom: 32A Weitere Informationen: | | Leitungsquerschnitt: | 5 x 4 mm² | Stecker: | mit CEE Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 38,88* | € 51,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,25* | € 63,64* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,66* | € 63,95* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 49,39* | € 64,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,25* | € 65,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|