Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer B460xT190xH310mm Doppel-Alu 27l X-ABS-Ku.Wkz.tafel u.Abdeckp.PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000871756
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481-171
EAN/GTIN:
     4006793484719
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer schwarz
hartschalenkoffer

Schalenkoffer B460xT190xH310mm Doppel-Aluminium 27 l X-ABS-Kunststoff Werkzeugtafel und Abdeckplatte PARAT


Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff · extrem schlagzäh · schwarz · massiver Doppel-Aluminiumrahmen · abschließbare Kippzylinderschlösser · Bodenschale abwaschbar · kratzfest · staubdicht · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg

Ausstattung: 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar, Dokumentenfach im Deckel

Besondere Produktvorteile:
garantiert geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: Doppel-Aluminium
Weitere Informationen:
Marke:
PARAT
Breite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: hartschalenkoffer parat, Schalenkoffer ohne Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
488000171
ab € 135,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.