| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000871737 Herst.-Nr.: 327-070-B EAN/GTIN: 4027474006204 |
| |
|
| | |
| Signierschablonensatz 327 Buchstaben A - Z Schrifthöhe 70 mm Spezialblech TURNUS aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - ZBesondere Vorteile:einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können · Weitere technische Eigenschaften Modell: 327-070-B Weitere Informationen: | | Marke: | TURNUS | Ausführung: | Buchstaben A - Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,67* | € 33,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,07* | € 33,63* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,62* | € 33,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,02* | € 34,73* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,25* | € 47,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|