Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 28 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863474
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31702800
EAN/GTIN:
     9002696134619
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 28mm

Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 28 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Wave Cutter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 9,79*
€ 12,71*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 13,55*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 13,62*
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,89*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 12,92*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702500
ab € 9,15*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703000
ab € 10,32*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703200
ab € 11,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703400
ab € 11,75*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703500
ab € 12,09*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703600
ab € 12,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703800
ab € 13,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031704000
ab € 13,97*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031704200
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.