Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863452
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31002500
EAN/GTIN:
     9002696009382
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,71*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 7,34*
€ 9,76*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,00*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,32*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 8,95*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,80*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,45*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,87*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,59*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 52,25*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 75,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.