Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Dicke 0,250 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858831
EAN/GTIN:
     4054773009506
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,25 mm
metallfolie record
metallfolie

Metallfolie Dicke 0,250 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150 mm


Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · nicht magnetisch ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 150mm · Länge: 2500mm · Material: Messing MS63
Weitere Informationen:
Dicke:
0,250 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,59*
ab € 30,54*
€ 39,27*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 31,62*
€ 40,62*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 31,75*
€ 40,66*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 31,83*
€ 40,69*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 37,79*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 15,87*
Ähnlich
Record
858835
ab € 17,06*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,13*
Ähnlich
Record
858836
ab € 9,89*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,22*
Ähnlich
Record
858837
ab € 9,98*
Ähnlich
Record
858828
ab € 18,81*
Ähnlich
Record
858829
ab € 23,02*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.