Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Dicke 0,150 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858829
EAN/GTIN:
     4054773009483
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0,15mm

Metallfolie Dicke 0,150 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150 mm


Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · nicht magnetisch ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 150mm · Länge: 2500mm · Material: Messing MS63
Weitere Informationen:
Dicke:
0,150 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,59*
ab € 23,02*
€ 30,03*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 23,54*
€ 30,73*
1 Tag
21
€ 5,50*
ab € 23,65*
€ 30,89*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 31,04*
Lager 7051
21
€ 7,99*
ab € 28,44*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 15,87*
Ähnlich
Record
858835
ab € 17,06*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,13*
Ähnlich
Record
858836
ab € 9,89*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,22*
Ähnlich
Record
858837
ab € 9,98*
Ähnlich
Record
858828
ab € 18,81*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,03*
Ähnlich
Record
858831
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.